Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftstarter 200-480V 45A 22kW400V 11kW230V 24V50Hz 3RW3036-2BB04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-F198I30
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW30362BB04
EAN/GTIN:
     4011209719323
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter 200-480V 45A 22kW400V 11kW230V 24V50Hz 3RW3036-2BB04
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 - 480 V V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
45 A
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
11 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
22 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Sanftstarter, Softstarter, siemens drehstrommotor, drehstrom normmotor, Anlaufgerät, Drehstrommotoren-Sanftanlaufgerät, Elektronischer Motorstarter, Sanftanlaufgerät für Drehstrommotor, Sanftstarter und Steuergerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,11*
€ 492,42*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 463,84*
€ 497,68*
Frei Haus
ab € 465,41*
€ 499,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 485,87*
€ 520,30*
Frei Haus
ab € 490,09*
€ 526,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,30*
€ 619,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,62*
€ 615,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,06*
€ 602,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,63*
€ 587,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,87*
€ 578,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RW30361BB04
ab € 456,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.