Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle Kst Ø14-15mm Ø18mm ws 3mm geschl HV1305-PVC-FR-WH(500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungstülle weiß
Durchführungstülle weiß
Durchführungstülle weiß
Artikel-Nr.:
     262-F173A76
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-03059
EAN/GTIN:
     4031026186481
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Durchführungstülle Kst Ø14-15mm Ø18mm ws 3mm geschl HV1305-PVC-FR-WH(500)
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Bohrungsdurchmesser:
18 mm
Einsatztemperatur:
-30 - 60 °C
Farbe:
weiß
Für Wandstärke:
3 - 3 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14 - 15 mm
Gesamtlänge:
3 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
18000
€ 5,90*
ab € 0,1412*
€ 0,1572*
15000
Frei Haus
ab € 0,14294*
€ 0,15894*
24 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,1467*
€ 0,1847*
18 Tage
nicht lagernd
18000
€ 5,90*
ab € 0,1686*
€ 0,1886*
Lager 262
18000
€ 5,95*
ab € 0,19644*
€ 0,21644*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18000 Stück
€ 0,21644*
€ 0,25756
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,19644*
€ 0,23376
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18.000 Stück
Mindestbestellmenge: 18000 Stück ( entspricht € 3.895,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.