Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø25mm PP IP68 ohne Ummantelung sw Polypropylen (PP) UV-best -20-90°C HG-PP25-PP-BK(50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 50 m
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 50 m
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 50 m
Artikel-Nr.:
     262-F172I07
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11905
EAN/GTIN:
     4031026325484
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohr Ø25mm PP IP68 ohne Ummantelung sw Polypropylen (PP) UV-best -20-90°C HG-PP25-PP-BK(50)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
25 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
50 mm
Biegeradius, statisch:
50 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-20 - 90 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
19.1 mm mm
Nenndurchmesser:
25 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Ölbeständig:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,94*
€ 68,20*
€ 5,46*
ab € 53,52*
€ 68,20*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 54,33*
€ 69,21*
Frei Haus
ab € 54,50*
€ 69,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 69,86*
€ 85,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,81*
€ 102,1139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,07*
€ 100,0433
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,53*
€ 95,8307
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,13*
€ 92,9747
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,86*
€ 83,1334
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,3972* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 44,78*
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.