Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch schwarz 50 m HG-PP25-PP-BK (50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 50 m
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 50 m
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 50 m
Artikel-Nr.:
     6012B-75061764
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11905
EAN/GTIN:
     4031026325484
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kunststoffschlauch schwarz 50 m HG-PP25-PP-BK (50)

Sehr flexibel. Hohe Abriebfestigkeit. Beständig gegen Säuren und Laugen. Selbstverlöschend nach IEC 61386. Der Schutzschlauch aus Polypropylen wird im Maschinenbau, in Elektroanlagen und in Gebäuden eingesetzt, z. B. verlegt in Beton oder Gips.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
19,1 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Einsatztemperatur:
-20..90 °C
Schutzart (IP):
IP66
Biegeradius, statisch:
50 mm
Biegeradius, dynamisch:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 53,94*
€ 68,75*
€ 4,00*
ab € 52,35*
€ 68,77*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 54,32*
€ 69,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 55,02*
€ 70,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,34*
€ 77,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,03*
€ 83,3357
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,71*
€ 80,5749
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,61*
€ 75,6959
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,09*
€ 73,8871
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,02*
€ 65,4738
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,1004* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 45,21*
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.