Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder UP 180-360° Compact 230V rws mt IP20 Fernbedienbar 2300W PD-C360I/24PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präsenzmelder UP 180-360° Compact 230V rws mt IP20 Fernbedienbar 2300W
Präsenzmelder UP 180-360° Compact 230V rws mt IP20 Fernbedienbar 2300W
Artikel-Nr.:
     262-F142B98
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10425288
EAN/GTIN:
     4015120425288
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
präsenzmelder
Präsenzmelder UP 180-360° Compact 230V rws mt IP20 Fernbedienbar 2300W PD-C360I/24PLUS
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit:
5 - 2000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
1
Ausführung:
Präsenzmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausschaltverzögerung:
300 s
Durchmesser:
108 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
24 m
Einbaudurchmesser:
60 mm
Einbautiefe:
24 mm
Einschaltverzögerung:
30 s
Erfassungswinkel horizontal:
180 - 360 °
Farbe:
reinweiß | weiß
Fernbedienbar:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für C-Last:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
HLK-Ansteuerung:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
70 mm
Max. Einschaltdauer:
30 min min
Max. Einschaltstrom:
10 A A
Max. Präsenzbereich:
50.33 m²
Max. Reichweite frontal:
6 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m m
Max. Schaltleistung:
2300 W W
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Min. Einschaltdauer:
60 s s
Min. Tiefe der Gerätedose:
24 mm
Mit Signaleinheit:
ja
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Optimale Montagehöhe:
3 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Scanwinkel:
360 °
Schutzart (IP):
IP20
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 - 0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 - 0 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Steuerstrom:
0 mA mA
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Temperatur:
0 - 50 °C
Transparent:
ja
Treppenlichtautomatik:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Zwangsabschaltung:
ja
Zwangseinschaltung:
ja
Überbrückungsschalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 99,44*
€ 121,73*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 100,34*
€ 122,88*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,14*
€ 126,86*
5 Tage
4
€ 6,95*
ab € 102,78*
€ 126,87*
€ 5,00*
ab € 105,71*
€ 129,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007491
ab € 11,27*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425431
ab € 17,67*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426933
ab € 12,11*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425387
ab € 18,24*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425370
ab € 6,73*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426940
ab € 15,01*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425912
ab € 18,40*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425905
ab € 7,55*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425929
ab € 6,17*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10055386
ab € 80,61*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427770
ab € 92,48*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10055379
ab € 65,26*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 12,09*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 99,83*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 19,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.