Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen 27-30mm sw offen SKINDICHTSNRPG36/30KNICKSCHUTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-F113D70
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52002140
EAN/GTIN:
     4044773411201
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Kabeleinsteckstutzen 27-30mm sw offen SKINDICHTSNRPG36/30KNICKSCHUTZ
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
27 - 30 mm mm
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
0 mm mm
Nenngröße PG:
36
Werkstoff:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinsteckstutzen, Würgenippel, würgenippel pg36, würgenippel, knickschutztülle schwarz, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 8,21*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 6,7185*
€ 8,2385*
25
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 8,35*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 7,51163*
€ 9,08163*
1
€ 4,00*
ab € 6,21*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,08163*
€ 10,80714
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51163*
€ 8,93884
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 227,04075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52001970
ab € 0,5207*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002060
ab € 1,5982*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002130
ab € 5,6544*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002120
ab € 3,93*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002210
ab € 7,421*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001980
ab € 0,5591*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002000
ab € 0,61869*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002020
ab € 0,7391*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002030
ab € 0,7499*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002080
ab € 1,5282*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002010
ab € 0,7391*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002190
ab € 6,27*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001990
ab € 0,6791*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002040
ab € 0,7991*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002050
ab € 0,8553*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.