Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-SH-PG-48 52000920


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3517A-65878271
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52000920
EAN/GTIN:
     4044773415971
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
Kabelverschraubung

SKINDICHT-SH-PG-48 52000920

Kabelverschraubung SKINDICHT® SH PG 48
Kabelverschraubung
PG 48
Klemmbereich (min./max.): 39.0 - 50.0 mm
Schlüsselweite 1: 64
Messing vernickelt
Halogenfrei
UV-beständig
IP 20

Anwendungsgebiete: Elektromotorenbau
Anlagenbau
Äußerst robuste und solide Zugentlastungs-Kabelverschraubung
Baustellen
Nutzen: Stabile und sichere Zugentlastung
Seewasserfest
Korrosionsbeständig
Antimagnetisch
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Gewindelänge:
11,5 mm
Schlüsselweite:
64 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,33*
€ 39,38*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 32,34845*
€ 39,49845*
19 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 33,3442*
€ 40,232*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,53*
€ 43,06*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,73*
€ 45,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 39,38*
€ 46,8622
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,86*
€ 45,0534
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,59*
€ 43,5421
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,33*
€ 38,4727
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 196,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.