Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø21mm PA IP68 ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best 300N -50-110°C HG-HI21-PA12-BK(50)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 50 m
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 50 m
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 50 m
Artikel-Nr.:
     262-F104D30
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11503
EAN/GTIN:
     4031026302669
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohr Ø21mm PA IP68 ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best 300N -50-110°C HG-HI21-PA12-BK(50)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
21.2 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
35 mm
Biegeradius, statisch:
35 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
300 N N
Einsatztemperatur:
-50 - 110 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
16.7 mm mm
Nenndurchmesser:
21 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Ölbeständig:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 4,09*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,53*
€ 4,11*
50
Frei Haus
ab € 3,6168*
€ 4,2168*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,94*
€ 4,58*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 5,09*
€ 5,83*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 5,83*
€ 6,94
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,09*
€ 6,06
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 291,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 45,24*
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.