Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch schwarz 50 m HGHI21PA12BK(50)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 50 m
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 50 m
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 50 m
Artikel-Nr.:
     3517A-65069846
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11503
EAN/GTIN:
     4031026302669
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kunststoffschlauch schwarz 50 m HGHI21PA12BK(50)

Sehr gute Ermüdungsbeständigkeit. Sehr flexibel. Gute mechanische Eigenschaften. Formbeständig. Sehr gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Selbstverlöschend nach IEC 61386. Farbe: Schwarz. Dieser Wellschutzschlauch für dynamische Anwendungen wird in Robotern, Eisenbahnen sowie im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
21,2 mm
Innendurchmesser:
16,7 mm
Werkstoff:
Polyamid 12
Einsatztemperatur:
-50..110 °C
Schutzart (IP):
IP66
Biegeradius, statisch:
35 mm
Biegeradius, dynamisch:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 4,16*
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,55*
€ 4,18*
50
Frei Haus
ab € 3,6368*
€ 4,2768*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,96*
€ 4,63*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,26*
€ 4,96*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 208,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 46,11*
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.