Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endtülle Kst PA Ø28mm 25,4mm(1) 1Zoll Polyamid (PA) -50-135°C PAEC28-PA66-BK(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endverschluss für Kunststoffschläuche schwarz
Endverschluss für Kunststoffschläuche schwarz
Endverschluss für Kunststoffschläuche schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F104B26
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50802
EAN/GTIN:
     4031026320021
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Endtülle Kst PA Ø28mm 25,4mm(1) 1Zoll Polyamid (PA) -50-135°C PAEC28-PA66-BK(10)
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
28 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Temperatur:
-50 - 135 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, kabelbahnen kunststoff, endtülle, End-/Innentülle, Endmuffe, Endtülle für Schutzschlauch, Endtülle für Schutzschläuche, Innnentülle für Schutzschlauch, Messingtülle, Schutzschlauch-Endtülle, Schutzschlauch-Innentülle, Tülle für Schutzschlauch, Zubehör für Schutzschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,019*
€ 1,449*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,02*
€ 1,45*
10
€ 3,90*
ab € 1,154*
€ 1,644*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 1,71*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,35*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-11305
ab € 4,78*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11205
ab € 2,11*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11907
ab € 1,1082*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11504
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.