Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 50 m, Material PA12, Nennmaß 28mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 50 m, Material PA12, Nennmaß 28mm
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 50 m, Material PA12, Nennmaß 28mm
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 50 m, Material PA12, Nennmaß 28mm
Artikel-Nr.:
     C1197-166-11504
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11504
EAN/GTIN:
     4031026302676
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Sehr gute Ermüdungsbeständigkeit
  • Sehr flexibel
  • Gute mechanische Eigenschaften
  • Formbeständig
  • Sehr gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Öle
  • Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
  • Selbstverlöschend nach IEC 61386
  • Farbe: Schwarz

Dieser Wellschutzschlauch für dynamische Anwendungen wird in Robotern, Eisenbahnen sowie im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt. Durch seine Flexibilität hält er in Umgebungen mit ständiger Bewegung stand.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
28 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
28.5 mm
Innendurchmesser:
21.7 mm
Werkstoff:
Polyamid 12
Einsatztemperatur:
-50 °C | 110 °C
Schutzart (IP):
IP66
Biegeradius, statisch:
45 mm
Biegeradius, dynamisch:
45 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach DIN 5510:
nein
Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB:
nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,90*
€ 11,78
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,86*
€ 11,73
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,51*
€ 11,32
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,96*
€ 10,66
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,24*
€ 9,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,26*
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 45,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.