Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endverschluss für Kunststoffschläuche schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endverschluss für Kunststoffschläuche schwarz
Endverschluss für Kunststoffschläuche schwarz
Endverschluss für Kunststoffschläuche schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-75061791
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50802
EAN/GTIN:
     4031026320021
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
  • Zum Verschließen von Schlauchenden, wenn keine Verschraubung eingesetzt wird
  • Ermöglicht eine ebene Einführung der Kabel, um Beschädigungen zu vermeiden
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
28 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Temperatur:
-50 °C | 135 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Weitere Suchbegriffe: kunststoff endtülle, endtülle, endtülle hellermann, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelschutzrohr, Kabelschutzschlauch, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Schutzschläuche und Verschraubungen: Zubehör, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,009*
€ 1,459*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 1,46*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,144*
€ 1,654*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 1,67*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,31*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,459*
€ 1,73621
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,319*
€ 1,56961
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,299*
€ 1,54581
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,239*
€ 1,47441
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,009*
€ 1,20071
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-11305
ab € 5,01*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11205
ab € 2,10*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11907
ab € 1,0982*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11504
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.