Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endtülle Kst PA Ø16mm 9,6mm(38) 38Zoll Polyamid (PA) -50-135°C PAEC16-PA66-BK(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endverschluss für Kunststoffschläuche schwarz
Endverschluss für Kunststoffschläuche schwarz
Endverschluss für Kunststoffschläuche schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F104B24
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50800
EAN/GTIN:
     4031026320007
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Endtülle Kst PA Ø16mm 9,6mm(38) 38Zoll Polyamid (PA) -50-135°C PAEC16-PA66-BK(10)
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Temperatur:
-50 - 135 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kunststoff endtülle, endtülle, endtülle hellermann, End-/Innentülle, Endmuffe, Endtülle für Schutzschlauch, Endtülle für Schutzschläuche, Innnentülle für Schutzschlauch, Messingtülle, Schutzschlauch-Endtülle, Schutzschlauch-Innentülle, Tülle für Schutzschlauch, Zubehör für Schutzschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,659*
€ 0,979*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 0,98*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,746*
€ 1,106*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 1,11*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,85*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-11203
ab € 0,8882*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11402
ab € 1,9182*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11902
ab € 0,8082*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.