Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endverschluss Kunststoffschl. schw PAEC16-PA66-BK (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endverschluss für Kunststoffschläuche schwarz
Endverschluss für Kunststoffschläuche schwarz
Endverschluss für Kunststoffschläuche schwarz
Artikel-Nr.:
     6012B-55061799
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50800
EAN/GTIN:
     4031026320007
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen

Endverschluss Kunststoffschl. schw PAEC16-PA66-BK (10)

Zum Verschließen von Schlauchenden, wenn keine Verschraubung eingesetzt wird. Ermöglicht eine ebene Einführung der Kabel, um Beschädigungen zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Temperatur:
-50..135 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle m16, endtülle, kunststoff endtülle, Endmuffe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,659*
€ 1,009*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,01*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,746*
€ 1,136*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 1,14*
10
€ 5,95*
ab € 0,85*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,136*
€ 1,35184
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,056*
€ 1,25664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,006*
€ 1,19714
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,966*
€ 1,14954
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,916*
€ 1,09004
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,746*
€ 0,88774
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.