Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endverschluss Kunststoffschl. schw PAEC16-PA66-BK (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endverschluss für Kunststoffschläuche schwarz
Endverschluss für Kunststoffschläuche schwarz
Endverschluss für Kunststoffschläuche schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-55061799
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50800
EAN/GTIN:
     4031026320007
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen

Endverschluss Kunststoffschl. schw PAEC16-PA66-BK (10)

Zum Verschließen von Schlauchenden, wenn keine Verschraubung eingesetzt wird. Ermöglicht eine ebene Einführung der Kabel, um Beschädigungen zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Temperatur:
-50..135 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle m16, endtülle, kunststoff endtülle, Endmuffe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,659*
€ 1,009*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,01*
10
€ 3,90*
ab € 0,746*
€ 1,136*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 1,14*
10
€ 5,95*
ab € 0,85*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,009*
€ 1,20071
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,939*
€ 1,11741
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,899*
€ 1,06981
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,859*
€ 1,02221
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,809*
€ 0,96271
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,659*
€ 0,78421
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.