Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø11mm PA IP66 ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -40-120°C HG-LW11-PA6-BK(50)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch dünnwandig schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 11mm
Kunststoffschlauch dünnwandig schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 11mm
Kunststoffschlauch dünnwandig schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 11mm
Artikel-Nr.:
     262-F103G61
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11201
EAN/GTIN:
     4031026302409
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Wellrohr Ø11mm PA IP66 ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -40-120°C HG-LW11-PA6-BK(50)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
11.5 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
20 mm
Biegeradius, statisch:
20 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
8.4 mm mm
Nenndurchmesser:
11 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Ölbeständig:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,6982*
€ 0,9282*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,70*
€ 0,93*
50
Frei Haus
ab € 0,712*
€ 0,952*
2 Tage
301
50
€ 5,80*
ab € 0,73*
€ 0,97*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,00*
€ 1,28*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 64,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,19*
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 44,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.