Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr sw HG-LW11


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch dünnwandig schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 11mm
Kunststoffschlauch dünnwandig schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 11mm
Kunststoffschlauch dünnwandig schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 11mm
Artikel-Nr.:
     3517I-35059376
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11201
EAN/GTIN:
     4031026302409
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Wellrohr sw HG-LW11

Geringes Gewicht. Sehr flexibel. Lange Lebensdauer. Hochschlagfest und formbeständig. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Farben: Schwarz
Grau auf Anfrage. Das leichte, flexible Wellrohr ist geeignet für Anwendungen mit geringer mechanischer Belastung im Maschinen- und Anlagenbau, in Schaltschränken und Gebäuden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
11 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
11,5 mm
Innendurchmesser:
8,3 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP):
IP66
Brandschutz nach UL 94:
sonstige
Biegeradius, statisch:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,6782*
€ 0,8782*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,70*
€ 0,90*
50
€ 3,90*
ab € 0,7018*
€ 0,9118*
2 Tage
237
50
€ 5,80*
ab € 0,73*
€ 0,94*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 1,01*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,8782*
€ 1,04506
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,8482*
€ 1,00936
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,7882*
€ 0,93796
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,6782*
€ 0,80706
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 43,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,32*
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 45,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.