Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST gvz L2000mm 3515mm Hut_3515mm DELTA-3A-ST-SR(20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3A)
Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3A)
Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3A)
Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3A)
Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3A)
Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3A)
Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3A)
Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3A)
Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3A)
Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3A)
Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3A)
Artikel-Nr.:
     262-F102D94
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-47091
EAN/GTIN:
     4031026127101
Suchbegriffe:
Hutschiene
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Tragschiene ST gvz L2000mm 3515mm Hut_3515mm DELTA-3A-ST-SR(20)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Höhe:
15 mm mm
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt Zink-Nickel
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Tragschiene, kabelbahn feuerverzinkt, kabelbahn verzinkt, kabelbahn, G-Schiene, Montageschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
20
€ 6,50*
ab € 3,86*
€ 5,00*
3 Tage
nicht lagernd
20
€ 69,00*
ab € 4,82*
€ 6,21*
20
Frei Haus
ab € 6,024*
€ 7,724*
20
Frei Haus
ab € 6,2705*
€ 8,0505*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 7,41*
€ 9,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 185,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
181-45130
ab € 1,8864*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
209-109
ab € 0,5472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.