Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Tragschienen 20m DELTA-3A ST BV 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-30767031
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-47091
EAN/GTIN:
     4031026127101
Suchbegriffe:
Hutschiene
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen

Delta Tragschienen 20m DELTA-3A ST BV 20

Hohe Maßhaltigkeit entsprechend EN 60715. DIN ISO 9227 NSS/AASS/CASS. Einfache Befestigung. Verfügbar mit zwei unterschiedlichen Beschichtungen: Galvanische Verzinkung- und passierung (weiß chromatiert) oder bandverzinkt. Weiß chromatierte DELTA Tragschienen bieten einen ausgezeichneten Korrosionsschutz. Mit und ohne Bodenlochung erhältlich. Die DELTA Tragschienen werden zur Montage von Schaltkästen genutzt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Tragschiene, kabelbahn feuerverzinkt, kabelbahn verzinkt, kabelbahn, Schiene, Trägerprofil, Montageschiene, Hutprofilschiene, Profilschiene, Hutprofil, Geräteträger, DIN-Schiene
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
20
€ 6,50*
ab € 3,86*
€ 5,00*
4 Tage
nicht lagernd
20
€ 69,00*
ab € 4,82*
€ 6,21*
Lager 3517
20
Frei Haus
ab € 6,024*
€ 7,724*
20
Frei Haus
ab € 6,2705*
€ 8,0505*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 7,35*
€ 9,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,724*
€ 9,19156
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,334*
€ 8,72746
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,024*
€ 7,16856
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 154,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
181-45130
ab € 1,8864*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
209-109
ab € 0,5472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.