Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle kompl Ø28mm P Kst Schraubl sw Polyamid (PA) PACC28-PA66-BK(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrschelle kompl Ø28mm P Kst Schraubl sw Polyamid (PA)
Rohrschelle kompl Ø28mm P Kst Schraubl sw Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-F100G17
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-25703
EAN/GTIN:
     4031026305813
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Rohrschelle kompl Ø28mm P Kst Schraubl sw Polyamid (PA) PACC28-PA66-BK(10)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
schwarz
Geeignet für Rohrdurchmesser:
28 - 28 mm
Teil des Halters:
komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,201*
€ 1,661*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,25*
€ 1,73*
7 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,24*
€ 1,75*
1
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 1,82*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,79*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-11305
ab € 4,75*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11205
ab € 2,11*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11907
ab € 1,1082*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11504
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.