Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F100G16 Herst.-Nr.: 166-25702 EAN/GTIN: 4031026305806 |
| |
|
| | |
| Rohrschelle kompl Ø21mm P Kst Schraubl sw Polyamid (PA) PACC21-PA66-BK(10) Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Schraubloch | Farbe: | schwarz | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 21 - 21 mm | Teil des Halters: | komplett | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, hellermann tyton kabelschlauch, klemmschellen, Halter für Schutzschlauch, Halter für Schutzschläuche |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,979* | € 1,349* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,00* | € 1,36* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,02* | € 1,41* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 1,03* | € 1,42* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,41* | € 1,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|