Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieschalter-Einsatz BLUEELECTRIC 2p arkws mt IP44 Wippe 560902013


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp 560902013 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Weiß
Kopp 560902013 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Weiß
Artikel-Nr.:
     262-F094H83
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     560902013
EAN/GTIN:
     4008224354288
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousietaster
Wippe
jalousie wippe
Jalousieschalter-Einsatz BLUEELECTRIC 2p arkws mt IP44 Wippe 560902013
Weitere Informationen:
Anzahl der Tasten:
2
Ausführung:
Taster 2-polig
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
arktisweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Halogenfrei:
ja
Mechanisch bedienbar:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: einsatz jalousiesteuerung, kopp wippe, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Schlüsselschalter, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,72*
€ 23,67*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,94*
€ 25,21*
€ 4,00*
ab € 19,46*
€ 27,88*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,64*
€ 28,69*
€ 6,90*
ab € 24,36*
€ 33,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.