Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-08N512 Herst.-Nr.: 560902013 EAN/GTIN: 4008224354288 |
| | |
|
| | |
| Aufputz-Feuchtraumprogramm Typ Kopp BLUE ELECTRIC. Individuell für senkrechte und waagerechte Anordnung kombinierbar, Kabeleinführungen an allen Gehäuseseiten, mit Beschriftungsfeld, Steckdoseneinsätze für erschwerte Bedingungen nach DIN 30600 Reg.-Nr. 1665, halogen- und PVC-frei, resistent gegen viele chemische Einflüsse; Farbe: arktis-weiß, Leiterquerschnitt: bis 2,5 qmm, Schutzart: IP 44, Temperaturbereich: –20 bis +110 °C. Aufputz-Feuchtraum-Jalousieschalter und -taster. Mit Umkehrsperre, elektrisch und mechanisch verriegelt, mit Pfeil-Symbolen, beleuchtet; Schaltleistung: 10 A/250 VAC. Typ: 5609.0201.3, Jalousietaster Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufputz-Jalousietaster | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.17 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: jalousietaster ip44, Haustechnik, Elektroinstallation, Elektroinstallationschalter, Aufputzschalter, Schalter, Jalousieschalter, Rollladenschalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,81* | € 23,68* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,98* | € 25,22* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,39* | € 27,80* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,55* | € 28,63* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 24,31* | € 33,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|