Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 560902013 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 560902013 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Weiß
Kopp 560902013 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-49468522
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     560902013
EAN/GTIN:
     4008224354288
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousietaster
jalousietaster kopp
einsatz jalousiesteuerung
Jalousietaster

Aufputz-Feuchtraum, Jalousie-Taster mit Umkehrsperre- elektrisch und mechanisch verriegelt Betätigungswippen mit Pfeil-Symbol, 10AX, 250V~, IP44
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
78 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Gehäusematerial
Thermoplast
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: jalousietaster ip44
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.