Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker 5p 16A IP67 400Vrt 6h Kst schraubl.Kl Verschraubung 219SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Stecker 5p 16A IP67 400Vrt 6h Kst schraubl.Kl Verschraubung
CEE-Stecker 5p 16A IP67 400Vrt 6h Kst schraubl.Kl Verschraubung
Artikel-Nr.:
     262-F010J91
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     219SL
EAN/GTIN:
     4015609544943
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 16a
cee-stecker
CEE-Stecker 5p 16A IP67 400Vrt 6h Kst schraubl.Kl Verschraubung 219SL
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
IEC-Stromstärke:
16 A A
Kabeleinführung:
Verschraubung
Kennfarbe:
rot
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP67
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Steckrichtung:
gerade
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
0 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaustecker, CEEform-Stecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Prüfstecker, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtypStecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, CEE-Winkelstecker, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Containerstecker, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Phasenwender, Stecker, Stecker CEE, Winkelstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,76*
€ 28,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,95*
€ 58,67*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,82*
€ 59,95*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,15*
€ 60,43*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
219
ab € 41,97*
Ähnlich
Walther
231
ab € 16,22*
Ähnlich
Walther
239SL
ab € 33,15*
Ähnlich
Walther
239
ab € 57,59*
Ähnlich
Walther
261
ab € 47,99*
Ähnlich
Walther-Werke
260
ab € 37,92*
Ähnlich
Walther
269
ab € 53,49*
Ähnlich
Walther
279
ab € 148,91*
Ähnlich
Walther-Werke
210SL
ab € 5,99*
Ähnlich
Walther-Werke
230
ab € 5,71*
Ähnlich
Walther-Werke
230SL
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.