Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Knopfzelle 3V CR1632 Li 3V 140mAh Ø16x3,2mm CR1632


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 1x 3V CR 1632 Einwegbatterie CR1632 Lithium
Varta 1x 3V CR 1632 Einwegbatterie CR1632 Lithium
Artikel-Nr.:
     262-E995I03
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06632101401
EAN/GTIN:
     4008496576234
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Batterie Knopfzelle 3V CR1632 Li 3V 140mAh Ø16x3,2mm CR1632
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Durchmesser:
16 mm mm
Gewicht:
3.66 g
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Höhe inkl. Pole:
3.2 mm
IEC-Bezeichnung:
CR 1632 | CR1632
Kapazität:
140 mAh mAh
Nennspannung:
3 V
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta lithium knopfzelle, knopfbatterie, varta knopfbatterie, Batterie, Batterie für Fernbedienung, Electronic-Batterie, Elektronik-Batterie, Foto Batterie, Foto Knopfzellenbatterie, Hörgerätbatterie, Hörgeräte-Knopfzelle, Kleincomputer Knopfzelle, Knopfzelle/-batterie, Knopfzellenbatterie, Minicell, Photo Batterie, Photo Knopfzellenbatterie, Photomignon, Taschenrechner-Batterie, Uhrenzelle
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1663
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,31*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,00*
€ 1,31*
4 Tage
100
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,01*
€ 1,32*
2 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 1,37*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,20*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,96*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 2,79*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,41*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,55*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,20*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,61*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 1,28*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 1,4948*
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 10,01*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,10*
Zubehör
Varta
04176 101 401
ab € 0,75*
Zubehör
Varta
00321 101 111
ab € 0,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.