Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p 10-16A 16AIu 380-400V Festeinbau IP20 MS325-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB MS325-16 Leistungsrelais
ABB MS325-16 Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     262-E992I89
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM150000R1012
EAN/GTIN:
     4013614194375
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorschutzschalter
Motorstarter
Motorschutzschalter 3p 10-16A 16AIu 380-400V Festeinbau IP20 MS325-16
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
380 - 400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
60 kA
Breite:
54 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
240 - 240 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Phasenausfallempfindlich:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
75.5 mm
Überlastauslöser Stromeinstellung:
10 - 16 A
Weitere Suchbegriffe: Spannungsführendes Stecksystem, Spannungsführendes Verteilerstecksystem, Stecksystem Smissline TP, spannungsführendes Stecksockelsystem, abb leistungsrelais, ly relais, motorschutzschalter 600 v, Leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,94*
€ 87,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,80*
€ 89,57*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 75,01*
€ 90,39*
€ 5,46*
ab € 76,70*
€ 92,56*
Frei Haus
ab € 79,73*
€ 96,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAM101937R0012
ab € 7,74*
Zubehör
ABB
1SAM101938R0002
ab € 8,93*
Zubehör
ABB
1SAM101909R0002
ab € 24,01*
Zubehör
ABB
1SAM101928R0002
ab € 7,70*
Zubehör
ABB
1SAM101909R0001
ab € 24,54*
Zubehör
ABB
1SAM101937R0013
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.