Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB MS325-16 Leistungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB MS325-16 Leistungsrelais
ABB MS325-16 Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106767658
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     MS325-16
EAN/GTIN:
     4013614194375
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorschutzschalter
Motorstarter
Weitere Informationen:
Merkmale
Zertifizierung
IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
54 x 75.5 x 87.5 mm
Gewicht
280 g
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
340 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 50 °C
Energie
Stromstärke
16 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAM101937R0012
ab € 7,65*
Zubehör
ABB
1SAM101938R0002
ab € 8,94*
Zubehör
ABB
1SAM101909R0002
ab € 23,99*
Zubehör
ABB
1SAM101928R0002
ab € 7,71*
Zubehör
ABB
1SAM101909R0001
ab € 24,42*
Zubehör
ABB
1SAM101937R0013
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.