Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms LI-M Ø21mm IP40 M20x1,5 M20 x 1,5 12Zoll Gew ger LI-M,AD21-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E983A11
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010712020
EAN/GTIN:
     4025113208767
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Schlauchverschraubung Ms LI-M Ø21mm IP40 M20x1,5 M20 x 1,5 12Zoll Gew ger LI-M,AD21-M20
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 250 °C
Gesamthöhe:
29 mm mm
Gesamtlänge:
35 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
29 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15.5 mm
Nenndurchmesser:
21 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 40
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: flexa kabelverschraubung, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 7,07742*
€ 8,87742*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,31*
€ 11,51*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,36541*
€ 11,57541*
4 Tage
28
1
€ 5,90*
ab € 8,8499*
€ 11,9099*
10
€ 5,46*
ab € 9,619*
€ 11,919*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,87742*
€ 10,56413
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45742*
€ 10,06433
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07742*
€ 8,42213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,7742* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010712010
ab € 79,5072*
Ähnlich
Flexa
15010712012
ab € 57,0406*
Ähnlich
Flexa
15010712016
ab € 61,0462*
Ähnlich
Flexa
15010712025
ab € 104,0866*
Ähnlich
Flexa
15010712040
ab € 32,02919*
Ähnlich
Flexa
15010712050
ab € 51,05202*
Ähnlich
Flexa
15010712032
ab € 35,00082*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.