Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15010712040 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15010712040 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
FLEXA GmbH & Co 15010712040 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99202097
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010712040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m40
Anschlusstechnik Metall und Kunststoff
Metallverschraubung gerade, drehbar, metrisches Außengewinde, integrierte Innentülle aus Messing
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Messing, Nickel
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M40x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Betriebstemperatur
-40 - 250 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Breite
62 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
13500 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,95919*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,07266*
€ 64,34647
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,96919*
€ 48,75334
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,90919*
€ 46,30194
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,08919*
€ 44,13614
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,22919*
€ 43,11274
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95919*
€ 38,03144
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010712010
ab € 79,1372*
Ähnlich
Flexa
15010712012
ab € 57,0206*
Ähnlich
Flexa
15010712016
ab € 61,0662*
Ähnlich
Flexa
15010712025
ab € 104,0466*
Ähnlich
Flexa
15010712050
ab € 51,19202*
Ähnlich
Flexa
15010712020
ab € 7,07742*
Ähnlich
Flexa
15010712032
ab € 34,95082*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.