Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15010712025 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15010712025 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
FLEXA GmbH & Co 15010712025 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99202068
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010712025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m25
Anschlusstechnik Metall und Kunststoff
Metallverschraubung gerade, drehbar, metrisches Außengewinde, integrierte Innentülle aus Messing
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Messing, Nickel
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M25x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Betriebstemperatur
-40 - 250 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20.5 mm
Breite
37 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
7000 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,1066*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,41066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,0566*
€ 151,19735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,0566*
€ 148,81735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,2666*
€ 141,92725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,2366*
€ 140,70155
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,1066*
€ 123,88685
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010712010
ab € 79,6972*
Ähnlich
Flexa
15010712012
ab € 57,1406*
Ähnlich
Flexa
15010712016
ab € 61,1962*
Ähnlich
Flexa
15010712040
ab € 31,99919*
Ähnlich
Flexa
15010712050
ab € 51,32202*
Ähnlich
Flexa
15010712020
ab € 7,09742*
Ähnlich
Flexa
15010712032
ab € 34,97082*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.