Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke DC 10-36V, 20m O5S-OOKG/US100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E977E47
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O5S200
EAN/GTIN:
     4021179183475
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Einweglichtschranke DC 10-36V, 20m O5S-OOKG/US100
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 - 36 V
Gehäusebauform:
Quader
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Max. Schaltabstand:
20000 mm
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,13*
€ 102,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 89,90*
€ 102,71*
€ 5,46*
ab € 91,53*
€ 104,56*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,34*
€ 105,67*
Frei Haus
ab € 95,22*
€ 106,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 13,12*
Zubehör
ifm electronic
E21087
ab € 6,24*
Zubehör
ifm electronic
EVT002
ab € 18,50*
Zubehör
ifm electronic
EVT004
ab € 15,11*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,14*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.