Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung ws Rollenf Ø14mm Kst 38x19mm Mit Textfeld kleb WML14(38X19)R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E966F57
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0817552
EAN/GTIN:
     4046356125598
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Kabelmarkierung ws Rollenf Ø14mm Kst 38x19mm Mit Textfeld kleb WML14(38X19)R
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
14 - 14 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Rollenform
Breite:
19 mm
Farbe:
weiß
Kabeldurchmesser:
14 - 14 mm
Länge:
38 mm mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Rollenetiketten, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, kabelbeschriftung phoenix contact, etiketten rolle, kabelmarkierer weiß, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Markierspender
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 271,68*
€ 314,11*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 282,66*
€ 325,91*
Frei Haus
ab € 283,36*
€ 327,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 289,27*
€ 331,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 295,99*
€ 340,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,15*
€ 394,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,34*
€ 389,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,88*
€ 374,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,33*
€ 360,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,27*
€ 344,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 103,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.