Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierung WML 14 (38X19)R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierung WML 14 (38X19)R
Leitermarkierung WML 14 (38X19)R
Artikel-Nr.:
     3517B-95994922
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0817552
EAN/GTIN:
     4046356125598
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten

Leitermarkierung WML 14 (38X19)R

Kabelmarkeretikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: = 14 mm, Schriftfeldgröße: 38 x 19 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Etikett
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
5..14 mm
Kabeldurchmesser:
5..14 mm
Länge:
63,5 mm
Breite:
38,1 mm
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 273,38*
€ 314,47*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 284,49*
€ 326,46*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 285,58*
€ 327,62*
€ 5,95*
ab € 287,80*
€ 331,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 296,46*
€ 341,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,62*
€ 389,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,15*
€ 385,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,02*
€ 370,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,71*
€ 362,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,58*
€ 339,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 103,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.