Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E950E51 Herst.-Nr.: 902.008 EAN/GTIN: 4016514030514 |
| |
|
| | |
| Steckdosenleiste 4f sw DESK IP20 902.008 Weitere Informationen: | | Aderquerschnitt: | 0 mm² | Anzahl der Anschlüsse USB: | 0 | Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen: | 0 | Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal: | 0 | Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): | 0 | Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO): | 0 | Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso: | 0 | Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11: | 0 | Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: | 3 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: | 0 | Anzahl der Steckdosen Type NEMA: | 0 | Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: | 0 | Anzahl der sonstigen Steckdosen: | 4 | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | schwarz | Gehäuseform: | rechteckig | Länge der Zuleitung: | 0 m m | NEMA-Code: | ohne | Nennstrom: | 10 A | Oberflächenschutz: | anodisiert/eloxiert | Schutzart (IP): | IP20 | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdose Schweiz, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 10-fach-Steckdose, 12-fach-Steckdose, 2-fach-Steckdose, 3-fach-Steckdose, 4-fach-Steckdose, 5-fach-Steckdose, 6-fach-Steckdose, 8-fach-Steckdose, 9-fach-Steckdose, Anschlussleiste, CEE Steckdosenleiste, CEEform-Steckdosenleiste, CEE-Steckdosenleiste, Computersteckdosenleiste, Dreifach-Steckdose, Dreifach-Tischsteckdose, Fünffach-Tischsteckdose, Geräteschutz, Leiste, Mehrfach-Steckdosenleiste, Mobile SCHUKO-Dreifach-Steckdose, Monitorschutzleiste, Monitor-Steckdosenleiste, Multistecker, Multistecker 2+1, RJ45-Steckdosenleiste, Schaltschrank-Steckdosenleiste, Schranksteckdose, Sechsfach-Tischsteckdose, Steckdose, Steckdosenkoffer, Steckdosenleiste CEE, Steckdosenleiste für Monitor, Steckdosenleiste für Schaltschrank, Steckdosenleiste mit RJ45, Steckdosenleiste mit TAE/NFN, Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz, TAE/NFN-Steckdosenleiste, Überspannungsschutz-Mehrfachsteckdose, Überspannungsschutzsteckdose, Überspannungsschutzsteckdosenleiste, Vierfach-Steckdose, Vierfach-Tischsteckdose, Zubehör Schaltschrank, Zweifach-Steckdose, Zweifach-Tischsteckdose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,51* | € 61,19* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,86* | € 63,56* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,04* | € 63,82* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,02* | € 64,21* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 53,68* | € 69,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|