Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESK 3xCH 1xCM GST18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann DESK 1 Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Schwarz
Bachmann DESK 1 Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-902.008
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.008
EAN/GTIN:
     4016514030514
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DESK ALU Steckdosenleiste 3xCH/Schweiz sw inkl. Thermosicherung 10A 1xCustom Modul leer Stromeingang und -ausgang GST18 mit Sicherung 10A.
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
3
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
false
FI-Schalter:
false
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
3
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Überspannungsschutz:
false
Nennstrom:
10 A
Aderquerschnitt:
0 mm²
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Aluminium
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
0 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
sonstige
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.001
ab € 17,50*
Zubehör
Bachmann
930.120
ab € 4,70*
Zubehör
Bachmann
930.180
ab € 21,92*
Zubehör
Bachmann
930.183
ab € 3,64*
Zubehör
Bachmann
910.106
ab € 22,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.