Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftstarter 200-480V 32A 15kW400V 7,5kW230V 110-230V50Hz 3RW4027-1BB14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-E937B88
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW40271BB14
EAN/GTIN:
     4011209691728
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Motorstarter
Sanftanlasser
Sanftstarter 200-480V 32A 15kW400V 7,5kW230V 110-230V50Hz 3RW4027-1BB14
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 - 480 V V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
32 A
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
7.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
15 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 - 230 V
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Funktion:
eine Drehrichtung
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Interne Überbrückung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Sanftanlaufgerät, Sanftstarter, Softstarter, siemens sanftstarter 15kw, drehstrom normmotor, drehstrom-normmotor 15 kw, Anlaufgerät, Drehstrommotoren-Sanftanlaufgerät, Elektronischer Motorstarter, Sanftanlaufgerät für Drehstrommotor, Sanftstarter und Steuergerät
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,16*
€ 424,44*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 397,09*
€ 429,78*
Frei Haus
ab € 400,49*
€ 430,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 406,02*
€ 438,93*
Frei Haus
ab € 413,37*
€ 445,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,93*
€ 522,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,97*
€ 518,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,70*
€ 505,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,56*
€ 498,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,02*
€ 483,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RW49288VB00
ab € 29,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.