Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse ST IP44 B300xH1100xT205mm ET205mm geschl FP71TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse ST IP44 B300xH1100xT205mm ET205mm geschl
Leergehäuse ST IP44 B300xH1100xT205mm ET205mm geschl
Artikel-Nr.:
     262-E916J16
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP71TN
EAN/GTIN:
     3250612666324
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Wandgehäuse
Wandverteiler
Leergehäuse ST IP44 B300xH1100xT205mm ET205mm geschl FP71TN
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Anzahl der Module:
84
Anzahl der Reihen:
7
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
Einzel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
300 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Einbautiefe:
205 mm mm
Farbe:
weiß
Funktionserhalt:
ohne
Höhe:
1100 mm mm
Innentiefe:
130 mm
Materialstärke Gehäuse:
1 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1 mm
Nennstrom (In):
250 A
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Tiefe:
205 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 250,48*
€ 300,86*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 249,87*
€ 301,41*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 251,45*
€ 302,37*
Frei Haus
ab € 253,10*
€ 303,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 274,44*
€ 327,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,43*
€ 389,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,05*
€ 389,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,82*
€ 378,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,63*
€ 362,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,44*
€ 326,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ365N
ab € 7,68*
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 11,01*
Zubehör
Hager
FZ452N
ab € 12,02*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 5,46*
Zubehör
Hager
FZ457
ab € 2,95*
Zubehör
Hager
FZ598N
ab € 5,28*
Zubehör
Hager
FZ799N
ab € 25,71*
Zubehör
Hager
FZ803B
ab € 8,81*
Zubehör
Hager
UZ010
ab € 31,96*
Zubehör
Hager
UZ012
ab € 13,56*
Zubehör
Hager
FZ466
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.