Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wandschrank,univers 1100x300x205,IP44 FP71TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschrank,univers 1100x300x205,IP44 FP71TN
Wandschrank,univers 1100x300x205,IP44 FP71TN
Artikel-Nr.:
     6012C-90157331
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP71TN
EAN/GTIN:
     3250612666324
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager

Wandschrank,univers 1100x300x205,IP44 FP71TN

Schrank, univers, IP44/I, 1100x300x205mm, leer. Wandaufbauschrank für die Innenraummontage, mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439, entspricht VDE 0660-500 und DIN EN 61439, Maßnorm DIN 43870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 355 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP44/IP54, Schutzart IP3X hinter der Tür, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
250 A
Höhe:
1100 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
205 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 196,38*
€ 211,20*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 201,92*
€ 217,24*
€ 5,95*
ab € 205,63*
€ 221,19*
€ 5,15*
ab € 205,67*
€ 221,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 211,74*
€ 227,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,68*
€ 270,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,14*
€ 267,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,34*
€ 262,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,74*
€ 251,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ365N
ab € 7,21*
Zubehör
Hager
FZ449N
ab € 10,70*
Zubehör
Hager
FZ450N
ab € 10,41*
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 10,29*
Zubehör
Hager
FZ452N
ab € 10,93*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 11,25*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 18,80*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 4,97*
Zubehör
Hager
FZ457
ab € 2,82*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,52*
Zubehör
Hager
FZ596
ab € 7,05*
Zubehör
Hager
FZ598N
ab € 4,75*
Zubehör
Hager
FZ794
ab € 1,73*
Zubehör
Hager
FZ803B
ab € 8,10*
Zubehör
Hager
FZ850M
ab € 4,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.