Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler LS-Schalter 3p 250A 415V 36kA 250A FP5325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteiler LS-Schalter 3p 250A 415V 36kA 250A
Verteiler LS-Schalter 3p 250A 415V 36kA 250A
Artikel-Nr.:
     262-E910C28
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000225
EAN/GTIN:
     4012591104391
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Lasttrennergehäuse
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Verteiler LS-Schalter 3p 250A 415V 36kA 250A FP5325
Weitere Informationen:
Abschaltleistung nach IEC 947, lcu, 400 V:
36 kA kA
Breite:
270 mm mm
Höhe:
540 mm mm
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Nennspannung AC 50 Hz:
415 V V
Nennstrom:
250 A A
Polzahl:
3
Tiefe:
163 mm mm
Überlastauslöser:
250 - 250 A A
Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, leistungsschalter 3pol, leistungsschalter, leistungsschalter hensel, Baugruppe, Verteilerbaugruppe, Verteilerbaugruppe mit Leistungsschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 779,67*
€ 864,99*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 780,28*
€ 865,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 780,48*
€ 866,84*
Frei Haus
ab € 782,40*
€ 873,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 946,74*
€ 1.046,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,86*
€ 1.245,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,96*
€ 1.236,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,11*
€ 1.192,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,11*
€ 1.161,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,74*
€ 1.126,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
FPFM232
ab € 12,81*
Zubehör
Hensel
4012591653509
ab € 55,42*
Zubehör
Hensel
6600189
ab € 86,32*
Zubehör
Hensel
68000071
ab € 20,66*
Zubehör
Hensel
68000173
ab € 13,29*
Zubehör
Hensel
4012591104933
ab € 12,77*
Zubehör
Hensel
4012591105138
ab € 27,36*
Zubehör
Hensel
4012591104964
ab € 28,71*
Zubehör
Hensel
6600190
ab € 36,56*
Zubehör
Hensel
68000056
ab € 2,50*
Zubehör
Hensel
6600188
ab € 116,81*
Zubehör
Hensel
68000289
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.