Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 2f gn glz axcent Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl 1722-286


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rahmen 2f gn glz axcent Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl
Rahmen 2f gn glz axcent Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl
Artikel-Nr.:
     262-E907H58
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001754A4338
EAN/GTIN:
     4011395113325
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Rahmen 2f gn glz axcent Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl 1722-286
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
91 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
71 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Farbe:
grün
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
162 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
6029
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
11 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,84*
€ 15,12*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 10,97*
€ 15,61*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,23*
€ 15,97*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,40*
€ 16,20*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,42*
€ 16,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4331
ab € 4,19*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4334
ab € 5,85*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4337
ab € 5,85*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4340
ab € 5,87*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4343
ab € 5,85*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4332
ab € 5,55*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4335
ab € 10,96*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4341
ab € 10,92*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4344
ab € 10,96*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4333
ab € 10,99*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4336
ab € 21,42*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4339
ab € 21,42*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4342
ab € 21,42*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4345
ab € 21,57*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4346
ab € 16,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.