Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Busch-axcent®, Rahmen, Abdeckrahmen, 1-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1754-0-4334
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1754-0-4334
EAN/GTIN:
     4011395113271
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
busch-jäger abdeckrahmen 1 fach
Unterputz-Schalterprogramme, Busch-axcent®, Rahmen, Abdeckrahmen, 1-fach, Abdeckrahmen 1-fach Rahmen
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Geeignet für Unterputz-Installation:
true
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
gelb
RAL-Nummer (ähnlich):
1018
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4331
ab € 4,17*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4337
ab € 5,88*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4340
ab € 5,99*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4343
ab € 5,88*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4332
ab € 5,55*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4335
ab € 11,02*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4338
ab € 11,03*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4341
ab € 11,17*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4344
ab € 11,21*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4333
ab € 10,96*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4336
ab € 21,62*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4339
ab € 21,61*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4342
ab € 21,51*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4345
ab € 21,51*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4346
ab € 16,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.