Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Busch-axcent®, Rahmen, Abdeckrahmen, 1-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1754-0-4331
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1754-0-4331
EAN/GTIN:
     4011395113240
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
rahmen studioweiß 1 fach bj
Unterputz-Schalterprogramme, Busch-axcent®, Rahmen, Abdeckrahmen, 1-fach, Abdeckrahmen 1-fach Rahmen
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Geeignet für Unterputz-Installation:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4334
ab € 5,82*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4337
ab € 5,88*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4340
ab € 5,99*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4343
ab € 5,88*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4332
ab € 5,55*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4335
ab € 11,02*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4338
ab € 11,03*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4341
ab € 11,17*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4344
ab € 11,21*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4333
ab € 10,96*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4336
ab € 21,62*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4339
ab € 21,61*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4342
ab € 21,51*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4345
ab € 21,51*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4346
ab € 16,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.