Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Busch-axcent®, Rahmen, Abdeckrahmen, 4-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1754-0-4346
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1754-0-4346
EAN/GTIN:
     4011395113417
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
4 fach rahmen weiss busch jäger
Unterputz-Schalterprogramme, Busch-axcent®, Rahmen, Abdeckrahmen, 4-fach, Abdeckrahmen 4-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Geeignet für Unterputz-Installation:
true
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4331
ab € 4,17*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4334
ab € 5,88*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4337
ab € 5,89*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4340
ab € 6,03*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4343
ab € 5,89*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4332
ab € 5,52*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4335
ab € 10,98*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4338
ab € 11,02*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4341
ab € 11,17*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4344
ab € 11,17*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4333
ab € 10,95*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4336
ab € 21,68*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4339
ab € 21,66*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4342
ab € 21,46*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4345
ab € 21,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.