| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E898D77 Herst.-Nr.: 004932 EAN/GTIN: 9004421049328 |
| |
|
| | |
| Phasenschiene 3ph 17,5mm 1000mm 10qmm 63A Stift Isoliert LEGRAND004932 Weitere Informationen: | | Anzahl der Phasen: | 3 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Stift | Bemessungsdauerstrom Iu: | 63 A | Geeignet für Anzahl Geräte: | 57 | Isoliert: | ja | Länge: | 1000 mm mm | Querschnitt: | 10 mm² mm² | Teilungsmaß: | 17.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kammschiene, legrand kammschiene, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,30* | ab € 20,73* | € 28,56* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,15* | € 81,87* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 65,58* | € 83,29* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,47* | € 84,50* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 107,35* | € 130,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|