Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkammschiene, 3-polig, 1 m, 10 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Stiftkammschiene, 3-polig, 1 m, 10 mm²
Artikeldetailsicht - Stiftkammschiene, 3-polig, 1 m, 10 mm²
Artikel-Nr.:
     9653-004932
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004932
EAN/GTIN:
     9004421049328
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
3 phasenschiene 63 a
Stiftkammschiene, 3-polig, 1 m, 10 mm²
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
19
Teilungsmaß:
17,5 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1000 mm
Anzahl der Teilungseinheiten:
57
Geeignet f. Geräte mit Hilfsschalter:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, legrand kammschiene, Stiftkammschiene, Legrand
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
13
€ 8,30*
ab € 20,77*
€ 28,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,48*
€ 81,81*
€ 5,46*
ab € 65,68*
€ 83,23*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,57*
€ 84,44*
Frei Haus
ab € 66,74*
€ 84,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,30*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.