Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 115VAC Serie 859 1W IP20 6x56x91mm Federzugans 859-357


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltrelais 115VAC Serie 859 1W IP20 6x56x91mm Federzugans
Schaltrelais 115VAC Serie 859 1W IP20 6x56x91mm Federzugans
Artikel-Nr.:
     262-E890F76
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     859-357
EAN/GTIN:
     4055143604147
Suchbegriffe:
DIN 859
Reibahle DIN 859
Industrierelais
Impulsrelais
Schaltrelais 115VAC Serie 859 1W IP20 6x56x91mm Federzugans 859-357
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
115 - 115 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
115 - 115 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Breite:
6 mm mm
Höhe:
56 mm mm
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Nennstrom:
5 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
91 mm mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, leistungsrelais wago, industrierelais, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relaisklemme, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 14,71*
€ 17,78*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 16,7258*
€ 19,4158*
10
Frei Haus
ab € 16,201*
€ 19,451*
10
Frei Haus
ab € 16,904*
€ 20,224*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 16,95461*
€ 20,33461*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,33461*
€ 24,19819
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65461*
€ 23,38899
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95461*
€ 20,17599
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 203,3461* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,426*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502/000-024
ab € 11,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-503
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-504/000-024
ab € 10,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-505/000-024
ab € 1,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-403
ab € 0,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-403/000-006
ab € 7,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-405
ab € 0,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.