Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 859-357 Anschlussblock 5P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 859-357 Anschlussblock 5P Grau
Wago 859-357 Anschlussblock 5P Grau
Wago 859-357 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31615744
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     859-357
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 859
Reibahle DIN 859
Industrierelais
Impulsrelais
Schaltrelaisklemme; Relais mit 1 Wechsler (1u); mit Kleinschaltrelais
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
56 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,1043*
€ 32,25412
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,5243*
€ 31,56392
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,4343*
€ 30,26682
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,2177
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,0991
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,3859
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502/000-024
ab € 11,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-503
ab € 1,426*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-504/000-024
ab € 10,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-505/000-024
ab € 1,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-403
ab € 0,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-403/000-006
ab € 7,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-405
ab € 0,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.