Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,08-2,5qmm Serie 780 24A 1Etage 3kl or Hutschiene TH35 780-654


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenklemme 0,08-2,5qmm Serie 780 24A 1Etage 3kl or Hutschiene TH35
Reihenklemme 0,08-2,5qmm Serie 780 24A 1Etage 3kl or Hutschiene TH35
Artikel-Nr.:
     262-E890F32
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     780-654
EAN/GTIN:
     4044918544665
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Reihenklemme 0,08-2,5qmm Serie 780 24A 1Etage 3kl or Hutschiene TH35 780-654
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
1000 V V
Bemessungsstrom In:
24 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Etagen intern gebrückt:
ja
Farbe:
orange
Höhe:
77 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
43.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, Reihenklemmen, wago reihenklemme orange, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,8382*
€ 1,1082*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,85*
€ 1,12*
50
Frei Haus
ab € 0,8548*
€ 1,1248*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,8562*
€ 1,1262*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,06566*
€ 1,38566*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,38566*
€ 1,64894
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31566*
€ 1,56564
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25566*
€ 1,49424
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,06566*
€ 1,26814
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 69,283* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-106
ab € 1,1764*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-107
ab € 5,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-126
ab € 2,208*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-127
ab € 2,245*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.