Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 1f 1re or Serie 236 RM=7,62 FederzuganschlussLötanschluss 236-756


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Printklemme 1f 1re or Serie 236 RM=7,62 FederzuganschlussLötanschluss
Printklemme 1f 1re or Serie 236 RM=7,62 FederzuganschlussLötanschluss
Artikel-Nr.:
     262-E890A02
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     236-756
EAN/GTIN:
     4044918774727
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 1f 1re or Serie 236 RM=7,62 FederzuganschlussLötanschluss 236-756
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Art der Banderolierung:
ohne
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bemessungsstrom In:
24 A
Betriebstemperatur:
-60 - 105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
orange
Höhe:
13 mm
Länge des Pins:
4 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
400
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,19198*
€ 0,26198*
26 Tage
nicht lagernd
400
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,20*
€ 0,28*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2039*
€ 0,2839*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2219*
€ 0,3119*
Lager 262
400
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,24319*
€ 0,33319*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,33319*
€ 0,3965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28319*
€ 0,337
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27319*
€ 0,3251
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24319*
€ 0,2894
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 133,276* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-191
ab € 0,0601*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/762-020
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,02418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-100
ab € 0,0394*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-300
ab € 0,03562*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-400
ab € 0,0392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-500
ab € 0,04193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-700
ab € 0,03592*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.